Referenties
Kipp:K0180.28010X30
Rubix:0999112480
EAN:4059245116140



Productdetails : KIPP T-GREEP K0180.28010X10
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefbouten van verzinkt staal. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroeflengtes en kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 67 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen