Referenties
Elesa+Ganter:L.652/67 B-M8-C9
Rubix:09201076
Fabrikant:32446
EAN:4045525294233



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER T-HANDGREEP L.652/67 B-M8-C9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Lengte | 68,5 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 16,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen