Referenties
Tranemo:5900-92-03-7XL
Rubix:40321174
EAN:7393286169428

Productdetails : TRANEMO T-SHIRT FR 590092 MARINE MT 7XL
Vlamvertragend antistatisch T-Shirt met ronde hals en korte mouwen. Cantex JX, 235 g/m², EN61482-1-2 CL.1, EBT50: 7,0 cal/cm2, LOI: 30,1%. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN1149-5. Kleur marine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 235 g/m² |
| Materiaal | cantex jx: 60% modacryl / 19% gerecycleerd katoen / 19% katoen / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,02 excl. BTW
/ stuk
€ 68,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen