TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101015 ZWART MT 3XL
T-shirt Lange Mouw 60°C Wasbaar
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101015Black3XL
Rubix:A0359126
Fabrikant:101015Black3XL
EAN:8718326117938

Productdetails : TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101015 ZWART MT 3XL
Dit T-shirt Lange Mouw 60°C Wasbaar is een werkbare basic voor professionals in sectoren waar hygiëne centraal staat. Het shirt is gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan in een stevige Single Jersey van 200 g/m², wat zorgt voor draagcomfort en vormvastheid. De elastische manchetten blijven op hun plek tijdens beweging, en de regular pasvorm biedt voldoende ruimte voor een werkdag vol actie. Het shirt is wasbaar op 60°C, wat belangrijk is voor werkkleding in de zorg, voedingsindustrie of andere omgevingen waar hogere wastemperaturen vereist zijn. Door het katoenaandeel blijft het materiaal ademend, terwijl het elastaan zorgt voor net genoeg rekbaarheid om meebewegen met het werk. De ronde hals maakt het shirt eenvoudig te combineren onder een werkjas of fleece. Het T-shirt is leverbaar in zeven kleuren: Black, Darkgrey, Ink, Navy, Red, Royalblue en White. De maatrange loopt van XS tot en met 5XL, geschikt voor mannen en vrouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
