MASCOT T-SHIRT POTSDAM WIT DONKER ANTRACIET M 2XL
T-Shirt Potsdam Wit/donkerantraciet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50501-250-0618-2XL
Rubix:22865137
EAN:5707209988829

Documenten
Productdetails : MASCOT T-SHIRT POTSDAM WIT DONKER ANTRACIET M 2XL
Tweekleurig. Anti-pilling materiaal. Robuuste kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Versteviging in de nek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Kleur | wit |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
