Referenties
Portwest:S173YNRXS
Rubix:A0391158
Fabrikant:S173YNRXS
EAN:5036108374380

Productdetails : PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT T-SHIRT S173 GEE/MAR MT XS
Ons immer populaire T-shirt is opnieuw ontworpen en nu verkrijgbaar in een stijlvolle tweekleurige versie. Dit T-shirt combineert de voordelen van hoog comfort en onderhoudsvriendelijke stof met extra praktische kleurblokken.
Sterke punten
•Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren, zodat de drager koel, droog en comfortabel blijft|•Vochtafvoerende stof die helpt om het lichaam warm, koel en droog te houden|•Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid|•35+ UPF-gecertificeerde stof die 97% van de UV-stralen tegenhoudt|•Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil|•Heeft een ronde hals|•Ontworpen met een comfortabele pasvorm|•Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten|•Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie en CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,74 excl. BTW
/ stuk
€ 22,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen