Referenties
Portwest:S478YER6XL
Rubix:A0384968
Fabrikant:S478YER6XL
EAN:5036108298013



Productdetails : PORTWEST T-SHIRT EN20471 S478 HI-VIS GEEL MT 6XL
Blijf koel in dit hoogwaardige Hi-Vis T-shirt met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De lichtgewicht sportstof biedt ongeëvenaard draagcomfort en uitstekende ventilatie op die hete zomerdagen.
Sterke punten
•Ademend materiaal dat vocht van het lichaam wegvoert, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft
Kwalitatieve vochtafvoerende afwerking verbetert het drogen van de stof en helpt bij het verwijderen van vlekken
Reflecterende band voor verbeterde zichtbaarheid
Stof met UPF 50+ die 98% van de UV-stralen blokkeert
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
S478 + TX71 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3 ensemble
CE-gecertificeerd
Kwalitatieve vochtafvoerende afwerking verbetert het drogen van de stof en helpt bij het verwijderen van vlekken
Reflecterende band voor verbeterde zichtbaarheid
Stof met UPF 50+ die 98% van de UV-stralen blokkeert
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
S478 + TX71 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3 ensemble
CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 6xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester, bird eye knit 4.5oz |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,20 excl. BTW
/ stuk
€ 17,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
6xl