Referenties
Portwest:PW213OBR4XL
Rubix:A0382199
Fabrikant:PW213OBR4XL
EAN:5036108356201



Productdetails : PORTWEST T-SHIRT K. MOUW PW213 HV ORANJE/ZWART MT 4XL
PW2 Hi-Vis Cotton Comfort T-Shirt S/S, PW213, Oranje/Zwart, Maat 4XL
Sterke punten
Het PW2 Hi-Vis T-shirt met korte mouwen is uniek door zijn onderscheidende ontwerp, met een modern contrasterend borstpaneel. Gemaakt van hoogwaardig ademend Cotton Comfort™-materiaal voor ultiem draagcomfort voor de drager. Perfect als onderdeel van een uniform en ideaal voor bedrijfsbranding,
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 144 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester (tricot, cotton comfort™); 144 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,24 excl. BTW
/ stuk
€ 23,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen