BOSCH SCHROEFBIT EXT-HARD TORX T7H 25MM (SET=2ST) 2608522006
T7H Security-Torx®-bit extra-hard
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608522006
Rubix:A0151515
EAN:3165140608169

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXT-HARD TORX T7H 25MM (SET=2ST) 2608522006
T7H Security-Torx®-bit extra-hard T7H, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | t7h |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ 5 sets
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
