TRICORP TABARD VERKEERSREGELAAR 453011 FLUO OR/GE MT 5XL
Tabard Verkeersregelaar
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453011Oranyellow5XL
Rubix:22087633
EAN:8718326109155

Productdetails : TRICORP TABARD VERKEERSREGELAAR 453011 FLUO OR/GE MT 5XL
Dit veiligheidsvest conform EN ISO 20471:2013, klasse 2, werkt als een overgooier met verstelbare klittenbandsluiting aan één zijde. De gestikte striping en het duurzame materiaalgebruik zorgen voor lang draagplezier. Bovendien is dit veiligheidsvest op 60 graden wasbaar. Deze tabard is volledig uitgevoerd conform de kledingeisen en voorschriften van de regeling verkeersregelaars.
Let op:
De maatcombinatie XS-S is EN ISO 20471:2013, klasse 1 gecertificeerd.
De overige maatcombinaties zijn EN ISO 20471:2013, klasse 2 gecertificeerd.
Let op:
De maatcombinatie XS-S is EN ISO 20471:2013, klasse 1 gecertificeerd.
De overige maatcombinaties zijn EN ISO 20471:2013, klasse 2 gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
