Referenties
3M:50401
Rubix:A0192082
Fabrikant:7100200387

Documenten
Productdetails : 3M KLEEFDOEK AQUA 320 X 400 MM 50401 (10ST)
Verwijder vuil, pluis, stof en schuurdeeltjes met 3M™ Tack Cloth. Onze doek is uitstekend voor schoonmaak in het voorlakproces, en geschikt voor een verscheidenheid aan materialen, waaronder metaal, kunststof, glasvezel en hout. Zelfs bij herhaald gebruik blijft hij zacht en droog Reinig een breed scala aan materialen in het voorlakproces met 3M™ Tack Cloth. Onze doek werkt goed op metaal, kunststof, glasvezel en hout, en blijft zacht en droog, zelfs bij herhaald gebruik. Andere voordelen zijn onder meer vermindering van kleefstofoverdracht naar de handen en het niet achterlaten van strepen Verwijder vuil, pluis, stof en schuurdeeltjes met 3M™ Tack Cloth. Onze doek is uitstekend voor schoonmaak in het voorlakproces, en geschikt voor een verscheidenheid aan materialen, waaronder metaal, kunststof, glasvezel en hout. Zelfs bij herhaald gebruik blijft hij zacht en droog. Reinig een breed scala aan materialen in het voorlakproces met 3M™ Tack Cloth. Onze doek werkt goed op metaal, kunststof, glasvezel en hout, en blijft zacht en droog, zelfs bij herhaald gebruik. Andere voordelen zijn onder meer vermindering van kleefstofoverdracht naar de handen en het niet achterlaten van strepen.
Sterke punten
•Verwijder vuil, pluis, stof en schuurdeeltjes
Reinig een breed scala aan materialen in het voorlakproces
Minder kleefstofoverdracht naar de handen
Lange levensduur, blijft zacht en droog
Reinig een breed scala aan materialen in het voorlakproces
Minder kleefstofoverdracht naar de handen
Lange levensduur, blijft zacht en droog
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Aantal doeken | 1 |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,24 excl. BTW
/ 18 pakken
€ 210,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen