MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=15

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B3015
Rubix:01851378
Fabrikant:866020
EAN:3660338202063
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=15
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=15


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Tandkrans pilootboring 10B3 - 15 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter76,36 mm
Buitendiameter83 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter83 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,32 excl. BTW
/ stuk
28,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen