Referenties
Mecaline:P10B3009
Rubix:A0053064
EAN:3660338299278


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 9 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=9
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 09 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 9 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 46,42 mm |
| Buitendiameter | 52,6 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Kopcirkeldiameter | 52,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen