MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=28

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B3028
Rubix:A0053052
EAN:3660338299391
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=28
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=28


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter141,78 mm
Buitendiameter148,7 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter148,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
390,80 excl. BTW
/ 5 stuks
472,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen