MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=33

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3033
Rubix:A0053000
EAN:3660338299919
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=33
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=33


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter200,4 mm
Buitendiameter209,3 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter209,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.690,00 excl. BTW
/ 10 stuks
2.044,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen