MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=28

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B3028
Rubix:A0052773
EAN:3660338302183
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=28
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=28


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter340,27 mm
Buitendiameter355,2 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter355,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.119,84 excl. BTW
/ stuk
1.355,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen