MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=33

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B3033
Rubix:A0052768
EAN:3660338302237
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=33


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter400,81 mm
Buitendiameter415,8 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter415,8 mm
€ 1.792,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.169,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen