MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=31
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B3031
Rubix:A0052670
EAN:3660338303203


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 31 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=31
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 31 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 31 |
| ISO-code | 28b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 40 mm |
| Richtdiameter | 439,37 mm |
| Buitendiameter | 458 mm |
| Totale breedte | 180 mm |
| Kopcirkeldiameter | 458 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.665,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.225,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen