FESTO TANDRIEMAS ELGS-TB-KF-45-200-ST-M-H1-PLK-AA 8083665
Tandriemaandrijving ELGS-TB
Zie technische informatieReferenties
Festo:ELGS-TB-KF-45-200-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:05113295
Fabrikant:8083665
EAN:4052568458515

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGS-TB-KF-45-200-ST-M-H1-PLK-AA 8083665
Deze dynamische, voordelige tandriemaandrijving met afgedekte geleiding en robuuste rollende slede is ontworpen voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. Ideaal voor compacte, economische en eenvoudige lineaire bewegingen, zoals verschuiven en heffen. De ELGS-TB maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Tandriemaandrijving ELGS-TB
Sterke punten
Complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanisme, motor en motorcontroller
Dynamische XY-bewegingen dankzij tandriem en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link
Dynamische XY-bewegingen dankzij tandriem en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriemaandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.061,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.284,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen