FESTO TANDRIEMAS ELGS-TB-KF-60-1200-ST-M-H1-PLK-AA 8083576

Tandriemaandrijving ELGS-TB

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ELGS-TB-KF-60-1200-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:05113287
Fabrikant:8083576
EAN:4052568458478
FESTO TANDRIEMAS ELGS-TB-KF-60-1200-ST-M-H1-PLK-AA 8083576

Technische samenvatting

Typetandriemaandrijving
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGS-TB-KF-60-1200-ST-M-H1-PLK-AA 8083576


Deze dynamische, voordelige tandriemaandrijving met afgedekte geleiding en robuuste rollende slede is ontworpen voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. Ideaal voor compacte, economische en eenvoudige lineaire bewegingen, zoals verschuiven en heffen. De ELGS-TB maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Tandriemaandrijving ELGS-TB

Sterke punten

Complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanisme, motor en motorcontroller
Dynamische XY-bewegingen dankzij tandriem en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetandriemaandrijving
1.294,28 excl. BTW
/ stuk
1.566,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen