MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=11 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3011R
Rubix:02852998
EAN:3660338404337


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=11 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=11 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Diameter naaf | 32 mm |
| Richtdiameter | 45,07 mm |
| Buitendiameter | 48,7 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 48,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen