MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=9 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B2009R
Rubix:02852938
EAN:3660338404030
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=9 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=9 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=9 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden9
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Diameter naaf24 mm
Richtdiameter37,13 mm
Buitendiameter41 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter41 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,75 excl. BTW
/ stuk
6,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen