GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 14M 168S 90 TL5040

Tandwiel

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PCGT 14M 168S 90
Rubix:02360320
Fabrikant:772734168
EAN:5412571189100
GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 14M 168S 90 TL5040

Technische samenvatting

Typegates tandriemschijf polychain gt 14m 168s 90 tl5040
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 14M 168S 90 TL5040


Met een gepatenteerd ontwerp met een koolstof trekkoord voor hoog-koppel, laagtoerige aandrijvingen waren de ingenieurs van Gates® de eersten ter wereld die een koolstofvezel trekkoord met hoge vermoeiingsweerstand in de riem opnamen, welke is vervaardigd van een nieuwe polyurethaanverbinding. Als gevolg hiervan werd Poly Chain® GT™ Carbon™ snel de meest krachtige reeks synchrone riemen op de markt, die een onderhoudsvrije, energiebesparende en milieuvriendelijke werking biedt en een uitstekend alternatief vormt voor rolketting- en tandwielaandrijvingen.

Sterke punten

•Houd de overhangende belasting onder de aanbeveling van de fabrikant
Volledig gespleten bus maakt eenvoudige montage en demontage mogelijk
Precies tandwielontwerp zorgt voor een positieve perspassing op de as
Nabewerkingsdiensten hebben een doorlooptijd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegates tandriemschijf polychain gt 14m 168s 90 tl5040
3.445,52 excl. BTW
/ stuk
4.169,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen