Referenties
Festo:EMGC-60-P-G10-SEC-67
Rubix:05124726
Fabrikant:8000616
EAN:4052568276690

Documenten
Productdetails : FESTO TANDWIELKAST EMGC-60-P-G10-SEC-67 8000616
Tandwielkast EMGC-60-P-G10-SEC-67 8000616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandwielkast |
| Bouwvorm | flensmontage |
| Toeg. draaimoment | 16 N.m |
| Grootte van de ingangsflens | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 593,51 excl. BTW
/ stuk
€ 718,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen