Referenties
KTR:BOWEX M-65 SINT 50H7-NND
Rubix:01080497
Fabrikant:010652015000

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 65 SINT NAAF 50MM L=70MM
De dubbelkartonnen kromme tandwielkoppeling BoWex M is geschikt voor alle toepassingen in de algemene machinebouw en hydraulica. De materiaalcombinatie nylon/staal van onze tandwielkoppelingen maakt een onderhoudsvrije werking mogelijk, vet- of oliesmering kan achterwege blijven. De stalen naven maken een uitgebreid voorraadprogramma mogelijk met afwerkingsboringen volgens ISO en vederaanslag volgens DIN 6885 blad 1, evenals conische en inch boringen voor hydraulische pompen en aangepaste afstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandwielkoppeling |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,94 excl. BTW
/ stuk
€ 174,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen