Referenties
Gedore:8137-200 JC
Rubix:10015929
Fabrikant:6723190
EAN:4010886672310

Productdetails : GEDORE TELEFOONTANG GEBOGEN 200MM 2C-GREEP - 8137-200 JC
Monteurstang 200 mm 2C-handgreep Vlakke, ronde, taps toelopende bekken, gekruiste grijpvlakken Fijne punt Zacht gebogen bekken maken het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen vast te houden en te grijpen GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, oliegehard en gegloeid JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 74 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,17 excl. BTW
/ stuk
€ 43,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
