Referenties
3M:9080HL50
Rubix:23060266
Fabrikant:7000115876
EAN:5900422014379

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 9080HL 50MMX50M 24 RL CTN 9080HL50
3M™ dubbelzijdig klevende tape 9080HL is een dubbelzijdig klevende niet-geweven tape met een polygecoate papieren voering. Sterk klevende lijm die geschikt is voor hoge temperaturen en voor het verlijmen van LSE-materialen. Gebruik 3M™ dubbelzijdig klevende tape 9080HL voor low-speed en high-speed splicing-toepassingen, indien nodig gevolgd door warmtebehandeling of andere ovengebaseerde verwerkingscondities. Onze tape biedt een uitstekende hechting op papier en karton, en vele kunststof filmsubstraten, waaronder polyethyleen, polypropyleen en PVC.
Sterke punten
•Dubbelzijdige tissue tape voor algemeen gebruik
Niet-geweven drager zorgt voor uitstekende vervormbaarheid
Uitstekende afschuifsterkte
Gemakkelijk te verwijderen voering
Voordelige tape
Niet-geweven drager zorgt voor uitstekende vervormbaarheid
Uitstekende afschuifsterkte
Gemakkelijk te verwijderen voering
Voordelige tape
Toepassingen
Zeer geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals hout, metalen, glas, papier, verf en vele kunststoffen en weefsels; het vertoont een hoge hechting op LSE-materialen zoals polypropyleen en sommige polyethyleen, evenals gecoat papier en vernis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 958,32 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.159,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen