Referenties
Fabory:21520.060.040
Rubix:08512489
EAN:8715492613257

Productdetails : 8.8 TAPEIND D939 M6X40
Tapeind inschroeflengte ~ 1,25d DIN 939 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,05 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 876,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
40 mm