AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M8 X 160 - 2054.11 - 84822
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16226.080.160
Rubix:18400670
EAN:4020772084820

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M8 X 160 - 2054.11 - 84822
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 6379 |
| Metrische diameter | m8 |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,24 excl. BTW
/ stuk
€ 7,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
160 mm