Kegellager Timken T 301W, Buitendiameter: 129.54 mm | Binnendiameter: 76.454 mm | Breedte: 33.338 mm

Tapered roller bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:T 301W
Rubix:03385389
EAN:0053893938981
TIMKEN T 301 W KEGELTAATSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter129,54 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 301 W KEGELTAATSLAGER


Thrust tapered roller bearing T301W

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter129,54 mm
Breedte33,338 mm
Gewicht1,87 kg
Seriettsp
Kokerstaal
Totale breedte lager33,338 mm
Normabma inch system standard 23.2
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
426,59 excl. BTW
/ stuk
516,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen