Kegellager Timken LM 29749/LM29711, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 19.812 mm

Tapered Roller Bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM 29749/LM29711
Rubix:03328282
EAN:0053893655260
TIMKEN LM 29749/LM 29711 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte19,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29749/LM 29711 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte19,812 mm
Gewicht0,3 kg
Serielm29700
Kokerstaal
Totale breedte lager19,812 mm
Normiso
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57600 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,13 excl. BTW
/ stuk
71,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen