SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X100MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC4,8X100EFA2-50
Rubix:A0830449
Fabrikant:9051248 100
EAN:4043377279804


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X100MM
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 79,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm