SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X13MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC5,5X13EFA2-50
Rubix:A0830402
Fabrikant:9051255 13
EAN:4043377206220


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X13MM
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 84,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm