SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X25EFA4-50
Rubix:A0830395
Fabrikant:9051455 25
EAN:4043377206787
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 106,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 128,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking