SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X38MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X38EFA2-50
Rubix:A0830387
Fabrikant:9051255 38
EAN:4043377206305
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X38MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X38MM


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 94,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 113,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking