SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X55MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X55EFA2-50
Rubix:A0830377
Fabrikant:9051255 55
EAN:4043377206350
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X55MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X55MM


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X55MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 53,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking