SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X65MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X65EFA4-50
Rubix:A0830372
Fabrikant:9051455 65
EAN:4043377280022
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X65MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X65MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X65MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 83,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 100,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking