SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC6,3X30EFA2-50
Rubix:A0830350
Fabrikant:9051263 30
EAN:4043377279859


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 109,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm