SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC6,3X30EFA4-50
Rubix:A0830349
Fabrikant:9051463 30
EAN:4043377280084
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 127,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 154,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking