SPARTEX MARKEERTUBE TB2 GEEL - 843684

TB2 Markeertube met kogel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:843684
Rubix:11261094
EAN:3660338067891
SPARTEX MARKEERTUBE TB2 GEEL - 843684

Technische samenvatting

Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MARKEERTUBE TB2 GEEL - 843684


Ondoorzichtige verf in tube, onuitwisbaar, sneldrogend.
Geschikt voor alle soorten materialen: metalen, glas,
keramiek, hout, rubber, beton, kunststof...
Zeer goede hechting aan allerlei typen oppervlakken: roestig, vochtig, oneffen, vet, ...
Bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
Gebruikstemperatuur: tussen -20°C en + 70°C
Bestand tegen hitte: +200°C
Vlampunt: +27,5°C
Schrijfdikte: 3 mm
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 50 ml
Gebruiksaanwijzing:
Houd de tube goed recht, duw de punt op het te markeren oppervlak en knijp zachtjes in de tube.

Sterke punten

Verf zonder zware metalen (lood, kwik, ... ) en
zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen, ... )

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Tipgrootte3 mm
3,16 excl. BTW
/ stuk
3,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur