SPARTEX RVS A4 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X50/18
TBS-Drill dekschroef, TC
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTC5,5X50PFA4-50
Rubix:A0834264
Fabrikant:9243455 50
EAN:4043377317063


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X50/18
SPARTEX RVS A4-50 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X50/18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen