SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X19MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB3,5X19PHEFA4
Rubix:08257183
Fabrikant:7981435 19
EAN:4043377162311


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X19MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm