SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X6,5MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB4,2X6,5PHEFA4
Rubix:A0831476
Fabrikant:7981442 65
EAN:4043377404992


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X6,5MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X6,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
6,5 mm