SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 2,9X25MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPH2,9X25EFA2
Rubix:08251908
Fabrikant:7981229 25
EAN:4043377160300


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 2,9X25MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 2,9X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm