SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X22MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPH5,5X22EFA2
Rubix:08251950
Fabrikant:7981255 22
EAN:4043377160973


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm