SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X55MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPZ4,2X55EFA2
Rubix:A0831375
Fabrikant:79812042 55
EAN:4043377406941


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X55MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm