SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 5,5X100MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPZ5,5X100EFA2
Rubix:A0831365
Fabrikant:79812055 100
EAN:4043377159908


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 5,5X100MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 5,5X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm