SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 3,5X25
TC HC veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHC3,5X25EFA2-50
Rubix:A0832493
Fabrikant:9110235 25
EAN:4043377129666


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 3,5X25
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 3,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw 2 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen