SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 8014 TORX 9086 4,8X50MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC4,8X50R8014PFA2
Rubix:A0829240
Fabrikant:90862801448 50
EAN:4043377393241




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 8014 TORX 9086 4,8X50MM
SPARTEX RVS A2-50 TRESPASCHROEF LBK 8014 TORX 9086 4,8X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen