SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X35MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC5,5X35R7016PFA4
Rubix:A0829195
Fabrikant:90864701655 35
EAN:4043377391667




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X35MM
SPARTEX RVS A4-50 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen